Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Forêt Lite est une veste simple, tuyau léger doublé polyuréthane destinés à terre sauvage la suppression des feux. Elle répond ou dépasse la norme NFPA 1961 feu tuyau Standard, édition 2013.
Diamètres : Forêt Lite est disponible en diamètres de 1" et 1,5".
Construction de la veste : La veste est polyester filé vierge à haute ténacité. L’enveloppe extérieure est parfaitement imprégnée d’un composé polymère d’offrir une résistance supérieure aux produits chimiques, l’abrasion et la lumière ultraviolette. Composé est réglé en chaleur à 250° F. doublure : le revêtement thermoplastique doit être un tube extrudé monocouche et sera affecté par l’ozone. La forme finie doit être dépourvue de fosses ou autres imperfections et auront une finition lisse. Aucune matière recyclée ne doit être utilisé. La résistance à la traction de la chemise ne doit pas être inférieure à 2000 psi, avec un allongement maximal de 10 pour cent.
Adhérence : L’adhérence entre la doublure et l’intérieur veste est telle que le taux de séparation d’une large bande 1,5" coupée transversalement, ne doit pas être supérieure à 1" / minute sur une période de dix minutes, sous un poids de livres 12.
Vieillissement accéléré : Doublure spécimens soumis à une exposition de 158° F +/-3,6° F, pendant une durée de 96 heures doit être conditionné à ASTM D 573, Standard Test Method pour caoutchouc - détérioration dans une étuve à Air. Ensuite, les spécimens doivent être essayés à ASTM D4112, Standard Test Methods for Vulanized caoutchouc et thermoplastiques élastomères - Tension, méthode A. En cours d’évaluation, les propriétés de résistance à la traction et l’allongement de la chemise ne doivent pas être inférieure à 75 % de leurs valeurs initiales.
Garantie : Les garanties ATI du tuyau et des raccords d’être exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période d’années 10. Après évaluation, tuyau trouvé défectueux sera réparé ou remplacé par ATI sans frais pour le service d’incendie.
Poids &Dimensions
- Largeur 5/16 en
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de connexion 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du tuyau 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Description Tuyau d’incendie
- Matériau de la veste Polyester
- Style de connexion NST
- Pression d’essai 600
- Marque Produits Kuriyama Fire
- Pression d’éclatement lb/po2 900
- LB/PO2 lb/po2 300
- Série FORÊT DE LITE
- Style Veste simple
- Numéro de référence du fabricant F1150W050-NH150
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plaine de tuyau incendie tuyau buse - 1-1/2 po NPSH - laiton
Article nº : B1246731
Pas encore évalué
61,95 $
Tige courte de feu Tuyau raccord Set - 1 po 1/2 NPSH - aluminium
Article nº : B1246759
Pas encore évalué
21,25 $
109,95 $
Américain de lune, Angle flexible Valve, 170-1521, 1-1/2" NH, laiton
Article nº : B1246771
Pas encore évalué
159,95 $
Heavy Duty brouillard industriel buse - 1-1/2 po NH - laiton
Article nº : B1246789
Pas encore évalué
175,95 $
Feu brouillard suceur W / pare-chocs - 1 po 1/2 NPSH - 20 à 60 gal/min - aluminium
Article nº : B1246800
Pas encore évalué
249,95 $
Heavy Duty feu tuyau Reel - 1-1/2 po de diamètre - capacité de 50 pi - acier
Article nº : B1246844
Pas encore évalué
329,95 $
Américaine de la lune, feu brouillard suceur, 517-152, 1-1/2" NH, Lexan
Article nº : B1637183
Pas encore évalué
32,95 $
Kuriyama Fire Products FOREST LITE Tuyau d’incendie à enveloppe unique, 1-1/2 « x 50 ft, 300 PSI, blanc
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires