Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ajoutez une touche de classe avec notre signe d’adresse de Nantucket. Ce signe toutes saisons adresse fournira votre propriété avec des années d’élégance et de raffinement, avec un minimum d’effort.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ajoutez l'appel de bordure à votre maison avec le charme d'un signe d'adresse de montage de sol de modèle de la Nouvelle-Angleterre, installation facile au-dessus des poteaux en bois 4x4 standard
- Fabriqué à partir de polyéthylène de haute qualité 100 % avec inhibiteurs UV intégrés pour une protection durable contre les éléments
- Peu d’entretien signe en plastique qui ne se fanera pas ou jaune. Aucune peinture ou coloration requise
- La zone de panneau d'enset mesure 20" de large x 11" de haut (15" de haut au milieu)
- Note : 4x4 poteaux en bois, plaque d'adresse et matériel de montage de plaque NON inclus
- Garantie de 15 ans - Demande résidentielle, Garantie de 5 ans - Demande commerciale
- Double sided (peut monter la plaque sur l'avant et le dos si désiré)
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Nantucket adresse signe
- Quantité par paquet 1
- Marque Mayne
- Matériau Polyéthylène
- Style Signe de l’adresse
- Numéro de référence du fabricant 5820-W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 15 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Mayne Nantucket adresse signe 5820-W - 32" H blanc
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires