Prix : 2 199,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Omega II® Radiateur à tube infrarouge radiant commercial, le système original à tube sec au gaz fabriqué aux États-Unis par Combustion Research. Système ventilé d’alimentation 175000 BTU avec tube émetteur OD de 4 « qui fonctionne au gaz naturel préconstrucé, au gaz, ventilé par alimentation unitaire ventilée (également connu sous le nom de systèmes à pression positive ou à poussée) 15 ' U-Configuration package. Économies d’énergie de 30 à 50 % par rapport aux systèmes de chauffage conventionnels. Chaque système comprend un brûleur en acier aluminisé revêtu de poudre. Est également livré standard finition brillante réflecteurs en aluminium, tube & cintres réflecteur et supports intermédiaires, chaleur tubes radiants en acier traités à aluminisé, scellant mixte, vis, turbulateur raccordement gaz flexible en acier inoxydable avec soupape de gaz manuelle (Unis seulement) et deux capuchons d’extrémité de réflecteur. Pour utiliser les applications commerciales et industrielles autres utilisations courantes incluent cintres pour avions, grands entrepôts, confinement animal, huile & lubrifiant magasins, concessionnaires automobiles, du patio, couveuses, pole granges, bosse magasins, garages service voiture & baies de lavage, livraison de camion & recevoir des quais, des applications commerciales, acier entreposage, serres, piscines, applications industrielles, entrepôts, etc.. Certifié CSA. Ce produit a une garantie limitée: trois ans sur les commandes d’allumage et les composants électriques, 10 ans sur les tubes radiants - Reportez-vous au manuel du propriétaire pour plus de détails. Codes d’installation: Les produits de Combustion Research Corp. doivent être installés conformément aux codes, lois et règlements locaux et uniquement par un entrepreneur en CVC qualifié dans l’installation et l’entretien d’équipements de chauffage au gaz. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Poids 148 lbs (67,27 kg)
- Pression d’entrée de gaz Max Colonne d’eau 14 in (35,56 cm)
- Longueur du tube 50 pi (15,24 m)
- NPT 1/2 en
- Dégagement vers le fond combustibles 72 in (182,88 cm)
- Taille du fil Calibre 18
- Hauteur de montage minimale 16 pi (4,88 m)
- Taille du conduit 4 in (10,16 cm)
- Longueur 26-9/16 pi (8,1 m)
- Dégagement vers combustibles Haut 7 in (17,78 cm)
- Pression du brûleur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Dégagement du côté combustibles 42 in (106,68 cm)
- Hauteur de montage maximale 30 pi (9,14 m)
Détails du produit
- Emplacement de montage Au plafond
- Ampérage 1,4 A
- Puissance en watts 51287 W
- Type Tube à pression positive
- Ampères élevés 1,4 A
- Matériau Acier/Aluminium aluminisé
- Forme U
- BTU 175000
- Type de carburant Gaz naturel
- Matériau du tube Acier aluminié
- Tension 110 V
- BTU supérieure 175000
- Puissances en chevaux 1/25 HP
- Phase 1
- Comprend TNP inox gaz Flex
- Watts haute 51287 W
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Marque Omega II
- hertz 60 Hz
- Type d’allumage Allumage direct
- Numéro de référence du fabricant 940,25NG.U
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Brûleur de 3 ans/tube de 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Omega II® Chauffage à tube infrarouge U au gaz naturel, longueur du tube de 50 ', 175000 BTU
2199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit