Prix : 9 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nouvelle série Maximum - Réfrigérateur de porte en verre - 1 porte(s)
Nécessaire d’utiliser inox intérieur et extérieur avec portes en verre double vitrage. Les portes de verre comportent chaleur reflétant, film isolant thermique. Inclut la hauteur réglable robuste en polyéthylène enduit clayettes. Isolation en polyuréthane à haute densitée est sans CFC. Système de contrôle Digital de la température fournit le contrôle de température précis et constant. Moniteur haute technologie émet un signal sonore si la porte avait été ouverte plus de 5 minutes. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Retard moteur de ventilateur évaporateur automatique aide à augmenter la durée de vie du compresseur. Compresseur de montage bas permet un accès facile pour le service. Réfrigérateur offre 34 39° F température pour la conservation des aliments. L’intérieur a un éclairage fluorescent. Longueur cordon d’alimentation comprend 7 pieds. Se déplace facilement sur 4" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Répertorié UL. NSF approuvé. CEC certifié. 26-13/16" W x 32-1/4 « D x 77-5/8 » H Dimensions hors-tout.
Nécessaire d’utiliser inox intérieur et extérieur avec portes en verre double vitrage. Les portes de verre comportent chaleur reflétant, film isolant thermique. Inclut la hauteur réglable robuste en polyéthylène enduit clayettes. Isolation en polyuréthane à haute densitée est sans CFC. Système de contrôle Digital de la température fournit le contrôle de température précis et constant. Moniteur haute technologie émet un signal sonore si la porte avait été ouverte plus de 5 minutes. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Retard moteur de ventilateur évaporateur automatique aide à augmenter la durée de vie du compresseur. Compresseur de montage bas permet un accès facile pour le service. Réfrigérateur offre 34 39° F température pour la conservation des aliments. L’intérieur a un éclairage fluorescent. Longueur cordon d’alimentation comprend 7 pieds. Se déplace facilement sur 4" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Répertorié UL. NSF approuvé. CEC certifié. 26-13/16" W x 32-1/4 « D x 77-5/8 » H Dimensions hors-tout.
Poids &Dimensions
- Largeur 26-13/16 po (68,1 cm)
- Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Hauteur 77-5/8 po (197,17 cm)
- Longueur du cordon 7 pi (2,13 m)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de compresseur Bas Mont
- Nombre de tablettes 3
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Capacité 23 pi³ (.65 cu.m)
- Ampérage 5,3 A
- Nombre de portes 1
- Marque Turbo Air
- Type de porte Verre
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant TSR-23GSD-N6
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4 129,00 $
Thermomètre réfrigérateur/congélateur CDN
Article nº : B230562
Pas encore évalué
7,00 $
Turbo Air TSR-23GSD-N6 verre porte réfrigérateur 23 pi3 en acier
9909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires