Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Construisez ou ajoutez à vos étagères avec des poteaux supplémentaires qui font des configurations illimitées. Les marques numérotées font tablette mise à niveau facile et rapide par incréments de 1". Comprend les niveleuses de plancher et les bouchons en plastique. Acier inoxydable offre stabilité et durabilité avec une finition lisse, attrayante et électropolie. L'acier est conçu pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. La résistance à la rouille et à la corrosion les rend idéales pour toute exigence de stockage. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Garantie limitée à vie contre la rouille et la corrosion. Ensemble de 4.
Poids &Dimensions
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type Publier
- Type d’accessoire Publier
- Quantité par paquet 4
- Marque Nexel
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant P74S
- Partie globale P74S
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® S2448S Stainless Steel Wire Shelf 48"W x 24"D
Article nº : S2448S
Pas encore évalué
215,95 $
Pièces de rechange
Nexel® P74S Stainless Steel Post 74"H - 4 Pack
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange