Souvent achetés ensemble
Prix : 165,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 165,95 $ ch.
- Acheter 3+ 155,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Assemblage simple sans outil
✓ Capacité de 800 lb de poids uniformément réparti
✓ La conception ouverte permet la circulation de l’air et de la lumière tout en minimisant l’accumulation de poussière
Simplifiez le rangement dans votre établissement avec nos étagères en fil de fer chromé Nexel® qui gardent vos articles bien organisés, sur des étagères plates solides, durables et réglables. Cette étagère métallique autoportante est fabriquée en acier et convient à une variété d’applications sèches, de l’affichage au détail au stockage en entrepôt. Chaque étagère métallique s’ajuste par incréments de 1 » et est renforcée avec des nervures de surface soudées pour une résistance accrue pour supporter de grandes quantités d’articles. De plus, cette unité de démarrage d’étagères en fil de chrome peut être connectée avec des étagères supplémentaires en option pour augmenter la quantité de rangées de stockage. Des roulettes ou des étagères supplémentaires (toutes deux vendues séparément) peuvent ajouter de la mobilité et des niveaux. Approuvé par la NSF. Garantie limitée de 1 ans.
Comprend 4 poteaux avec des niveleuses, 2 étagères et des manchons encliquetables
Toutes les étagères sont réglables par incréments de 1 po 48 po l x 24 po P x 34 po H
✓ Capacité de 800 lb de poids uniformément réparti
✓ La conception ouverte permet la circulation de l’air et de la lumière tout en minimisant l’accumulation de poussière
Simplifiez le rangement dans votre établissement avec nos étagères en fil de fer chromé Nexel® qui gardent vos articles bien organisés, sur des étagères plates solides, durables et réglables. Cette étagère métallique autoportante est fabriquée en acier et convient à une variété d’applications sèches, de l’affichage au détail au stockage en entrepôt. Chaque étagère métallique s’ajuste par incréments de 1 » et est renforcée avec des nervures de surface soudées pour une résistance accrue pour supporter de grandes quantités d’articles. De plus, cette unité de démarrage d’étagères en fil de chrome peut être connectée avec des étagères supplémentaires en option pour augmenter la quantité de rangées de stockage. Des roulettes ou des étagères supplémentaires (toutes deux vendues séparément) peuvent ajouter de la mobilité et des niveaux. Approuvé par la NSF. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 2
- Application Sec
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 24483C2
- Couleur Chromé
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Nexel® S2448SZ Solid Galvanized Shelf 48"W x 24"D
Article nº : 933CP35
Pas encore évalué
129,95 $
72,95 $
25,95 $
Étagère Nexel® 2, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 24 » P x 34"H
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires