Prix : 970,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® Poly-Z-Brite® Security Shelving Unit, 2 E-Z Adjust Shelves, 36"W x 18"D x 66"H
Un moyen plus sûr et plus sûr de stocker de l’équipement et des stocks précieux. Le maillage de grille carré ouvert de 2 po assure une grande visibilité, tandis que la double porte verrouillable (ouvre un plein 270 degrés) protège le contenu. Les unités de sécurité sont dotées de nivelleurs réglables et s’assemblent facilement. Comprend 1 ensembles de portes, 2 étagères de fil standard, 2 étagères en fil d’ajustement rapide, 2 panneaux latéraux et arrière, 4 poteaux, des agrafes d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glisses de plancher non-marring) qui permettent la compensation pour les planchers inégaux. Poly-Z-Brite® dispose d’un véritable galvanoplastie poudre-époxy sur zinc-chromate qui assure une finition solide et durable et gère bien les températures et les humidités extrêmes. NEX (en anglais seulement)Garde®, un agent antimicrobien protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Gère toutes les conditions environnementales. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.
Un moyen plus sûr et plus sûr de stocker de l’équipement et des stocks précieux. Le maillage de grille carré ouvert de 2 po assure une grande visibilité, tandis que la double porte verrouillable (ouvre un plein 270 degrés) protège le contenu. Les unités de sécurité sont dotées de nivelleurs réglables et s’assemblent facilement. Comprend 1 ensembles de portes, 2 étagères de fil standard, 2 étagères en fil d’ajustement rapide, 2 panneaux latéraux et arrière, 4 poteaux, des agrafes d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glisses de plancher non-marring) qui permettent la compensation pour les planchers inégaux. Poly-Z-Brite® dispose d’un véritable galvanoplastie poudre-époxy sur zinc-chromate qui assure une finition solide et durable et gère bien les températures et les humidités extrêmes. NEX (en anglais seulement)Garde®, un agent antimicrobien protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Gère toutes les conditions environnementales. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 2 intérieur
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de sécurité
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant SU1836ZPS2 (en)
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
72,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Nexel® S1836AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 36 « L x 18 " P
Article nº : 580CP20Z
Pas encore évalué
92,95 $
Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S1836Z, 36 po l x 18 po P
Article nº : S1836Z
Pas encore évalué
46,95 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 2, étagère métallique de sécurité Poly-Z-Brite®, 36 po L x 18 po P x 66 po H
970,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange