Prix : 1 368,00 $
Un moyen plus sûr et plus sûr de stocker de l’équipement et des stocks précieux. Le maillage de grille carré ouvert de 2 po assure une grande visibilité, tandis que la double porte verrouillable (ouvre un plein 270 degrés) protège le contenu. Les unités de sécurité sont dotées de nivelleurs réglables et s’assemblent facilement. Comprend 1 ensembles de portes, 2 étagères de fil standard, 2 étagères en fil d’ajustement rapide, 2 panneaux latéraux et arrière, 4 poteaux, des agrafes d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glisses de plancher non-marring) qui permettent la compensation pour les planchers inégaux. Poly-Z-Brite® dispose d’un véritable galvanoplastie poudre-époxy sur zinc-chromate qui assure une finition solide et durable et gère bien les températures et les humidités extrêmes. NEX (en anglais seulement)Garde®, un agent antimicrobien protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Gère toutes les conditions environnementales. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 2 intérieur
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de sécurité
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant SU2460ZPS2 (en)
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® S2460AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 60 « L x 24 " P
Article nº : 580CP26Z
Pas encore évalué
179,95 $
Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2460Z, 60 po l x 24 po P
Article nº : S2460Z
Pas encore évalué
75,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
28,95 $
Étagère Nexel® 2, étagère métallique de sécurité Poly-Z-Brite®, 60 po L x 24 po P x 66 po H
1368,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange