Souvent achetés ensemble
Prix : 605,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 605,00 $ ch.
- Achetez 3-5 579,00 $ ch.
- Acheter 6+ 559,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour les entrepôts, les centres d’exécution, les installations de fabrication et plus encore, les camions Nexel® Wire Stock Picking offrent une solution mobile pour le comptage des stocks, le stockage ou la cueillette. Les camions modulaires de cueillette comportent 20 cellules mesurant 13-1/2"Wx17-1/2"Dx11"H, capables de contenir 35 lb par cellule. Les cellules de compartiment suspendues sont construites de vinyle léger de 13 oz/HRF qui s’attachent à des tiges suspendues en aluminium avec des boucles sur le dessus de vos cellules de compartiment, conçues pour des années d’utilisation peu d’entretien et d’environnement d’entrepôt exigeante. Les camions de fil nexelate® ont une finition en poudre époxy argentée sur un sous-poil de rouille et sont approuvés par NSF pour une utilisation humide ou sèche. Les unités comprennent 4 poteaux, 2 étagères (haut et base), des pinces en plastique, une poignée de poussée, une barre d’attache et des roulettes en polyuréthane (2 pivotants avec des freins, 2 rigides). Les roulettes de tige de 5 po fournissent une capacité globale de charge de 1200 lb. Taille globale 18"Wx60Lx"69"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 18
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Profondeur d’ouverture 17-1/2 po (44,45 cm)
- Largeur d’ouverture 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur d’ouverture 11 in (27,94 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 20 éléments
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Nombre de compartiments 20
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelate®
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant 800452
- Caster Type Tige
- Capacité d’ouverture 35lbs/par cellule
- Type de roue 2 Pivotant avec freins, 2 Rigide
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 7
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
25,95 $
20,00 $
Camion de prélèvement de stock Nexel®, simple face, 20 cellules, 60 « L x 18 » L x 69 « H, Blanc
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires