Prix : 5 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nsf fabriqué évier, 3 compartiment, 20" droite & laissé égouttoirs, 36 x 108 x 43
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fabriqué Nsf évier
- Compartiment 3
- 20" droit & gauche égouttoirs
- Bol taille 20 "X 30" X 14 "profonde
- 16/304 S/S
- Carrelage bord Splash
- Bord roulé
- Trous de robinet sur 8" centres
- S/s jambes
- 1" réglable s/s balle pieds
- Nsf
- Ensemble 36" F/B X 100" l/r
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 16 ga
- Longueur du compartiment 20 in (50,8 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur du compartiment 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur du dosseret 8-1/2 po (21,59 cm)
- Longueur 108 in (274,32 cm)
- Centres de robinetterie 8 in (20,32 cm)
- Drainer les endroits rugueux 3,5" centré
- Largeur du compartiment 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Longueur du drain 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Série inox 304
- Nombre de compartiments 3
- Trous du robinet 2
- Marque Tabco Advance
- Matériau Acier inoxydable
- Style Égouttoirs gauche & droite
- Numéro de référence du fabricant FC-3-2030-20RL-X
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural
Article nº : B344695
Pas encore évalué
489,95 $
Avance Tabco® FC-3-2030-20RLX NSF Fabriqué 3 Compartment Sink, 20L Gauche - Planches de vidange droite
5529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires