Prix : 249,95 $
Cette chaise de travail interion® par global de maille industrielle arrière avec un siège rembourré de tissu est parfaite pour des bureaux, des salles de conférence, des séminaires et plus encore. Design ergonomique avec dos de maille en nylon est conforme au corps pour un confort frais, aéré et soutien. 16-1/2" H x 17-3/4" dossier de garniture en plastique W assure une longévité durable et soutien lombaire intégré fournit confort arrière. L'ajustement de la hauteur arrière du cliquet permet un réglage facile de la hauteur du repos arrière de 1-1/2 pouces. 18-1/2" tissu carré siège rembourré a confortable 3-3/4" amorti épais est recouvert de longue durée, tapisserie en tissu acrylique durable pour un look attrayant. Chute d’eau assise profilée contribue à réduire le stress sur les genoux et permet de garantir une circulation appropriée. Le dos profilé fournit un soutien lombaire et encourage une bonne posture. Réglage de la hauteur du siège de 18 po à 23,25 po. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée.
Dimensions globales: 24"W x 24"D x 38-3/4"H
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18 - 23-1/4 in
- Hauteur maximale du siège 23-1/4 po (59,06 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 18 - 23-1/4 in
- Largeur arrière 17-3/4 po (45,09 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Description Chaise de bureau Armless Mesh
- Empilable Non
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695644BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Plastique
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
829,00 $
Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 30"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
Article nº : 695600
Pas encore évalué
605,00 $
Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec red Cushion Top
Article nº : 695609
Pas encore évalué
379,95 $
249,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
20,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Chaise de bureau interion® mesh avec le dos moyen, vinyle, noir
Article nº : 695644V
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
199,95 $
comparer les élémentsChaise de bureau ® Interion avec le dos moyen, tissu, noir
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange