Souvent achetés ensemble
Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ SFF mur support étagère
Small-Form-Factor Wall Mount CPU supports de Howard Kendall sont conçus pour descendre l’ordinateur de la parole et le bureau. Les supports le rendent facile à fixer et de monter n’importe quel PC petit-encombrement au mur ou à côté du bureau. La hotte et boucle sangle sécurise le PC sur le support. Tout le monde a besoin d’un support CPU pour protéger leur PC. Les ordinateurs situés à l’étage sont en danger constant d’être bousculée et coups de pied, sans parler de la difficulté à accéder à des lecteurs, des ports et lecteurs de cartes. Ordinateurs de bureau et PC qui sont assis sur un bureau prend place un travail précieux, air encombré et inorganisé et course le risque d’être endommagé par un déversement de soude ou un café. Le support de montage mural Kendall Howard Small-Form-Factor protège le PC et crée un espace de travail plus fonctionnelle, organisée. Small-Form-Factor Wall Mount CPU entre parenthèses de Howard Kendall sont made in USA et soutenus par notre garantie à vie limitée.
Small-Form-Factor Wall Mount CPU supports de Howard Kendall sont conçus pour descendre l’ordinateur de la parole et le bureau. Les supports le rendent facile à fixer et de monter n’importe quel PC petit-encombrement au mur ou à côté du bureau. La hotte et boucle sangle sécurise le PC sur le support. Tout le monde a besoin d’un support CPU pour protéger leur PC. Les ordinateurs situés à l’étage sont en danger constant d’être bousculée et coups de pied, sans parler de la difficulté à accéder à des lecteurs, des ports et lecteurs de cartes. Ordinateurs de bureau et PC qui sont assis sur un bureau prend place un travail précieux, air encombré et inorganisé et course le risque d’être endommagé par un déversement de soude ou un café. Le support de montage mural Kendall Howard Small-Form-Factor protège le PC et crée un espace de travail plus fonctionnelle, organisée. Small-Form-Factor Wall Mount CPU entre parenthèses de Howard Kendall sont made in USA et soutenus par notre garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur intérieure 4-1/4 po (10,8 cm)
- Largeur intérieure 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 75lbs.
- Hauteur 7-7/8 po (20 cm)
Détails du produit
- Description Support mural support SFF CPU
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Rack étagères
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1915-1-300-00
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ haute vitesse ventilateur Kit de montage, 115V / 115 CFM
Article nº : B1171048
Pas encore évalué
84,95 $
Chemin à câble étroit Kendall Howard™ 1U
Article nº : B1347260
Pas encore évalué
57,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ Mont SFF processeur support mural
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires