Prix : 265,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le FAL 8 DDB M4 fournit des années d’éclairage général sans entretien pour applications résidentielles et commerciales de plein air telles que passerelles, portes/entrées, colonnes et escaliers. Boîtier en aluminium robuste est protégé par une finition de manteau de poudre thermodurcissable qui garantit une résistance supérieure à la corrosion et aux intempéries. des LED haute performance 48 produisent jusqu'à 513 lumens et maintiennent 70 % de rendement lumineux à 50 000 heures de service.
- Lentille de polycarbonate LED/couvercle protège del
- L’appareil fonctionne à 120 volts, 60 Hz
- -30° C à 40° C
- Protection contre les surtensions = 2,5kV
Poids &Dimensions
- Largeur 11-13/16 po (30 cm)
- Longueur 15-3/16 po (38,58 cm)
Détails du produit
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Tension 120 V
- Puissance en watts 9 W
- Type Pack de mur de LED
- Marque Lithonia Lighting
- Quantité par paquet 1
- CRI 73
- Numéro de référence du fabricant FAL DDB 8 M4
- Lumens 513
- Température de couleur 5000 K
- Couleur Bronze foncé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
Lithonia FAL 8 DDB M4 mur LED Pack, 9W
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires