Prix : 1 059,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 059,00 .
- Achetez 6-10 999,00 $ ch.
- Acheter 11+ 969,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Le cabinet de sécurité de patient est fait de l'acier lourd de jauge avec une finition enduite beige de poudre qui assortira la durabilité de la construction d'armoire. Chaque unité est livrée avec une étagère réglable et un E-Lock programmable pour la sécurité du contenu. L'E-Lock fournit une entrée sans clé pour les patients ou les cliniciens et nécessite deux accessoires, la clé de programmation (#291598) et la clé de gestionnaire (#291592), pour initialiser et gérer le système de verrouillage. Les deux touches sont vendus séparément. Garanti pendant 5 ans avec 1 ans sur la serrure. Disponible en Beige ou Gris Clair.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Nombre de tablettes 2
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 1
- Type de verrou Verrou électronique
- Quantité par paquet 1
- Marque Omnimed
- Matériau Acier
- Type de base Support mural
- Style Serrure électronique de vérification non
- Numéro de référence du fabricant 291601-LG
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Omnimed® gestionnaire clé pour vérification serrure pour armoire de sécurité Patient 291600 et 291601
Article nº : B642960
Pas encore évalué
105,95 $
Global Industrial Double Stainless Steel Glove Box Holder, 11"W x 3-3/4"D x 10"H
Article nº : 436949
Pas encore évalué
59,95 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Mobile Stainless Steel Instrument Table, 72 x 24 », sous étagère
Article nº : B529968
Pas encore évalué
2 025,00 $
Omnimed® 291706 6-drapeau Room ID système 8" L drapeaux en aluminium, couleurs assorties, 1/PK
Article nº : B1955777
Pas encore évalué
139,95 $
Omnimed® graphique sur roues Carrier, niveau 3, 33" W x 13 « D x 37 » H, aluminium anodisé
Article nº : B2078652
Pas encore évalué
1 595,00 $
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Omnimed® Patient E-verrou de sécurité du meuble, plateau Adj. de 1, 16" W x 8 « D x 16-3/4 » H, gris clair
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires