Prix : 7 145,00 $
Les clients ont également été consultés
La béquille de Power Lifter II d’Irrigation fournir des travailleurs de la santé avec des solutions de levage ergonomiques, sans danger lors d’interventions chirurgicales. Cette prise de position d’irrigation neutralise sac poids afin de faciliter les mouvements lents et répétés et prévenir les risques liés au travail. Idéal pour la chirurgie arthroscopique, Cystoscopic, orthopédique et TUR. Ces unités sont simples à utiliser et peut être actionné facilement par une seule personne. Le coffre, pneumatiques (pneumatique), comportant un 12 interne, rechargeable, batterie v. Chaque crochet détient 5 000 cc une capacité maximale de 20 000 cm³ qui sans effort monte et descend quand vous appuyer sur les pédales. Poteaux est en aluminium anodisé avec un assemblage de suspension en acier inoxydable. Lourd lb 48 base augmente la stabilité de l’unité sur 6 roulettes non conductrice. Ne fonctionnera pas, alors que l’appareil est branché et de tarification de sécurité ou du. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2-3/8 po (6,03 cm)
- Hauteur 67 - 108 pouces
- Capacité de poids 40 (20 000 cc) / 10 (5 000 cc) par crochet lbs
- Poids 89 lbs (40,45 kg)
- Diamètre de la base 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Pouvoir Lifter II Irrigation Stand
- Capacité Crochet 4
- Type Support d’irrigation
- Quantité par paquet 1
- Marque Omnimed
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 741315
- Type de roue Double plastique
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Omnimed® 741316 Kit d’éclairage basse tension
Article nº : B642949
Pas encore évalué
179,95 $
Omnimed® Infection Prevention Station, mur montable, 14" W x 9 « D x 9 » H, clair
Article nº : B1508551
Pas encore évalué
139,95 $
Omnimed® 291708 6-drapeau Room ID système 4" L drapeaux en aluminium, couleurs assorties, 1/PK
Article nº : B1955780
Pas encore évalué
139,95 $
Omnimed® inox Double porte armoire narcotique Combo Lock, W 11" x 8 « D x 15" H
Article nº : B642930
Pas encore évalué
1 579,00 $
Omnimed® Power Lifter® II 741315 Irrigation Stand 67"- 108" H
7145,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires