Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cartes d’intérieur intègrent surface intérieur feutrine noire. Les messages affichés dans les bureaux, les couloirs, les écoles et cadrage plus faite avec de l’aluminium anodisé satiné. Portes comprennent des serrures à cylindre avec 2 touches, charnières piano pleine longueur et résistant aux chocs windows acryliques pour la sécurité. Inclut 290, 3/4" lettre H Helvetica et ensemble de nombres. Cadre de mesure 1" W x 2" D 1-7/8 » W cadre de porte. Intérieur est 5/8" D. nouvelle lettre et nombre définit dans diverses tailles disponibles (vendus séparément).
Dimensions :
Globalement: 24"W x 36"H x 2"D
Intérieur: 21"W x 33"H x 5/8"D
Zone de fenêtre visible: 18,75W" x 31"H
Dimensions :
Globalement: 24"W x 36"H x 2"D
Intérieur: 21"W x 33"H x 5/8"D
Zone de fenêtre visible: 18,75W" x 31"H
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Lettre jointe intérieure Conseil
- Type d’arête Ligne droite
- Nombre de portes 1
- Type Non éclairée sans en-tête
- Matériau de surface Feutre
- Famille de couleurs d’image Argent
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque United Visual Products
- Type de porte À charnières
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,50 $
United Visual produits One-porte intérieure lettre Board - W 24" x 36" H
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires