Souvent achetés ensemble
Prix : 1 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conseil Lettre extérieure - Une porte
Cartes plein air intègrent vinyle noir intérieur et résistant aux intempéries support en aluminium avec un scellant au silicone pour résister aux environnements extérieurs. Afficher les messages dans les parcs, les stades, les entrées et les cadrages plus faite avec de l’aluminium anodisé satiné. Portes comprennent des serrures à cylindre avec 2 touches, charnières piano pleine longueur et résistant aux chocs windows acryliques pour la sécurité. Inclut 290, 3/4" lettre H Helvetica et ensemble de nombres. Cadre de mesure 1" W x 2" D 1-7/8 » W cadre de porte. Intérieur est 5/8" D. nouvelle lettre et nombre définit dans diverses tailles disponibles (vendus séparément).
Cartes plein air intègrent vinyle noir intérieur et résistant aux intempéries support en aluminium avec un scellant au silicone pour résister aux environnements extérieurs. Afficher les messages dans les parcs, les stades, les entrées et les cadrages plus faite avec de l’aluminium anodisé satiné. Portes comprennent des serrures à cylindre avec 2 touches, charnières piano pleine longueur et résistant aux chocs windows acryliques pour la sécurité. Inclut 290, 3/4" lettre H Helvetica et ensemble de nombres. Cadre de mesure 1" W x 2" D 1-7/8 » W cadre de porte. Intérieur est 5/8" D. nouvelle lettre et nombre définit dans diverses tailles disponibles (vendus séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 23 lbs (10,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Conseil de la lettre jointe en plein air
- Type d’arête Ligne droite
- Nombre de portes 1
- Type Non éclairée sans en-tête
- Matériau de surface Vinyle
- Famille de couleurs d’image Argent
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque United Visual Products
- Type de porte À charnières
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aarco seul onglet Helvetica blanc 1/2" H lettres doubles ensemble universel
Article nº : B289663
Pas encore évalué
105,95 $
United Visual produits One-porte extérieure lettre Board - W 18" x 24" H
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires