Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Clapet anti-retour 1/2 '' FNPT laiton avec clapet en caoutchouc Buna-N

Clapet anti-retour 1/2 '' FNPT laiton avec clapet en caoutchouc Buna-N

Article nº : WBB241090

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 66,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Clapet anti-retour 3/4 '' FNPT laiton avec clapet en caoutchouc Buna-S

Clapet anti-retour 3/4 '' FNPT laiton avec clapet en caoutchouc Buna-S

Clapet anti-retour 3/8 '' FNPT laiton avec clapet inox

Clapet anti-retour 3/8 '' FNPT laiton avec clapet inox

Clapet anti-retour 1" FNPT sans fil en laiton avec clapet en caoutchouc Buna-S

Clapet anti-retour 1" FNPT sans fil en laiton avec clapet en caoutchouc Buna-S

Clapet de pied en laiton sans plomb FNPT de 1 po avec siège en caoutchouc Buna-S

Clapet de pied en laiton sans plomb FNPT de 1 po avec siège en caoutchouc Buna-S

Clapet de pied laiton FNPT 2" avec clapet en caoutchouc Buna-S

Clapet de pied laiton FNPT 2" avec clapet en caoutchouc Buna-S

Soupape inox 1/2 po. 316 - 200 LB/PO2

1/2 po 316 acier inoxydable clapet - 200 lb/po2

Soupape inox po 1 316 - 200 LB/PO2

1 po 316 acier inoxydable clapet - 200 lb/po2

Bradley S59-4000 a Navigator® douche & oculaire de mélange thermostatique de Valve pour robinet 5 gal/min

Bradley S59-4000 a Navigator® douche & oculaire de mélange thermostatique de Valve pour robinet 5 gal/min

1/2" FNPT en ligne laiton clapet avec clapet en caoutchouc Buna-N. La conception unique de clapet est plus durable qu’un joint torique, à cause de son renfort interne en acier solide. Produit est Made in USA. Pression de service maximale 200 lb/po2, température Maximum de 225° F, fissuration lbs de pression 1-2. Pour une utilisation avec huile, gasoil, kérosène, huile minérale, alcool et fluides hydrauliques. Pas d’utilisation de compresseur d’air.

Poids &Dimensions

  • Diamètre 1,4 po (3,56 cm)
  • Pression de service 200 lbs (90,91 kg)
  • Taille de connexion 1/2 en
  • Longueur 2,69 po (6,83 cm)
  • Pression de fissuration 1 - 2 lb
  • Taille 1/2 en
  • Poids 0,6 lbs (.27 kg)

Détails du produit

  • Description Manchon caoutchouc Buna-N
  • Style de connexion NPT femelle
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau En laiton
  • Température maximale 225°F°F
  • Type de vanne Vérifier
  • Couleur Brun
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LEE

    Date de : Avril 23, 2019

    CLAPET DE NON RETOUR
    Votre commentaire :
    CETTE PARTIE A FONCTIONNÉ GRAND
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
Clapet anti-retour 1/2 '' FNPT laiton avec clapet en caoutchouc Buna-N

Clapet anti-retour 1/2 '' FNPT laiton avec clapet en caoutchouc Buna-N

Article nº : WBB241090