Prix : 215,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Famille de pack mural LED TWX, une conception de base qui a le faible coût initial que les clients exigent tout en offrant des performances supérieures et une forme traditionnelle. La fonction de sortie lumineuse réglable (ALO) permet à l’entrepreneur de régler le rendement lumineux pendant l’installation, à un niveau parfaitement adapté au chantier. Le luminaire TWX1 LED ALO peut remplacer tout ce qui va d’un luminaire aux halogénures métalliques CFL à 100W.
Poids &Dimensions
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Tension 120-277 V
- Durée de vie moyenne 100000 hr
- Emplacement de montage Support mural
- Description Pack mural LED TWX
- Puissance en watts 4-22 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Lithonia Lighting
- Matériau Aluminium
- CRI 80
- Objectif Verre
- Numéro de référence du fabricant TWX1 LED ALO 50K MVOLT DDBTXD
- Lumens 600-2-950
- Température de couleur 5000 K
- Résistant aux intempéries Oui
- Type de lampe LED
- Couleur Bronze foncé
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ASC, DLC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
Pack mural LED Lithonia TWX, sortie lumineuse réglable (ALO), 5000K, 120-277, finition bronze foncé
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires