Prix : 13 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Garantie
PRÉSENTOIRS de Rideau brise-OPEN-AIR utilisé de marchandisage et de stockage du produit. Design incurvé contemporain pour s’adapter à tout moderne stocker les mises en page. Construction robuste CONSTRUCTION CABINET comprend les murs intérieurs en acier enduits blancs. Revêtement extérieur est robuste en acier avec un revêtement durable au four sur. Le choix entre noir ou blanc finition. Isolation en polyuréthane expansé en place CFC et sans HCFC améliore la résistance structurale de l’armoire et contribue à augmenter l’efficacité énergétique. Offre un accès facile sans portes à ouvrir. Ouvert avant optimise l’affichage du produit et offre un augmenter les ventes et les profits pour le détaillant. BZ13 fonctionnalités côté boucliers afin de maximiser l’affichage produit. Grille moderne est facile à enlever pour le nettoyage et l’entretien. Panneau de signe brillamment éclairée standard sur le BZ13. Les organisateurs de gravité-Flo sont livrés en standards. RÉFRIGÉRATION, système de réfrigération de levage monobloc de haute performance robuste avec évaporateur de condensat de gaz chaud. Aucun drain requis. Système de réfrigération sur BZ13 utilise R134a réfrigérant. Températures de produit de 32° F à 40° F. Éclairage intérieur électrique fournie par l’intermédiaire de deux lumières intérieures encastrées pour une visibilité maximale du produit. Unités de câblés en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 32-3/4 po (83,19 cm)
- Hauteur du compartiment 24-5/8 po (62,55 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur du compartiment 26-1/8 po (66,36 cm)
- Base Peint
- Largeur du compartiment 26-5/8 po (67,63 cm)
- Hauteur 54-3/8 po (138,11 cm)
- Poids 350 lbs (159,09 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Présentoir de Rideau aérien
- Nombre de tablettes 3
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Capacité 7,38 pi³ (0,21 pi³.m)
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 12 A
- Quantité par paquet 1
- Marque Beverage Air
- Série BZ
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BZ13-1-B
- Couleur Acier inoxydable
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie Additif 4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Garantie
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 36-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 36 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Beverage Air® BZ13-1-B Marchandiseur de rideaux en plein air, The Breeze, 30"W -
13369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Garantie