Souvent achetés ensemble
Prix : 605,00 $
Ce coffret de 36 po 2 étagères de qualité commerciale est conçu pour le stockage et les sièges, et ressemble beaucoup dans n’importe quel bureau. Dispose d’une étagère fixe et d’une étagère réglable.
Cette credenza fait le compagnon de stockage idéal pour notre Interion® Open Desk System. Construction en acier entièrement soudé avec base renforcée. L’unité comprend quatre glisses de nivellement réglables. Greenguard Gold certifié pour la qualité de l’air intérieur. Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA. Conforme à la TAA. Garantie à vie limitée.
Caractéristiques :
- 1 Étagère fixe et 1 réglables
- L’étagère s’ajuste par incréments de 1/2 po
- Construction de base renforcée
- Coussin optionnel (vendu séparément) peut être utilisé pour créer des sièges supplémentaires.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18,63 po (47,32 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Capacité de poids 386 lbs (175,45 kg)
- Poids 61 lbs (27,73 kg)
Détails du produit
- Collection Moderne
- pays É.-U.
- Description Basse Credenza ouverte
- Type Crédence
- Top Matériel Acier
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Style Ouvrir le Plan / Collaboration
- Famille top color Noir
- Numéro de référence du fabricant 695760
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/BIFMA; Greenguard Gold; Conforme à la TAA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
Article nº : 695587
Pas encore évalué
519,00 $
Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec red Cushion Top
Article nº : 695609
Pas encore évalué
379,95 $
Bureau hauteur debout Open Plan Interion® – 48 po l x 24 po P x 40 po H – Dessus gris avec pattes noires
Article nº : 695592
Pas encore évalué
489,95 $
Interion® 36 » Basse Credenza avec porte - Noir
Article nº : 695759
Pas encore évalué
695,00 $
Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires