Prix : 235,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® Par Coussin industriel global pour 36"W Credenza - Rouge
Ajouter un coussin de siège à un fichier latéral ou à une basse credenza. Construit avec un tissu durable de qualité de contrat. Se fixe facilement avec le crochet adhésif inclus et les bandes de boucle.
Caractéristiques :
Ajouter un coussin de siège à un fichier latéral ou à une basse credenza. Construit avec un tissu durable de qualité de contrat. Se fixe facilement avec le crochet adhésif inclus et les bandes de boucle.
Caractéristiques :
- Ajouter un coussin de siège à un fichier latéral Hirsh ou à une basse credenza
- Tissu durable de qualité de contrat
- Attache à l’armoire avec le crochet adhésif inclus et les bandes de boucle
- Fabric est de la collection Sideline de CF Stinson
- Couleur de tissu : Vague de chaleur
Poids &Dimensions
- Profondeur 18,63 po (47,32 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Collection Moderne
- pays Mexique
- Description Coussin Credenza
- Type Accessoire
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Famille top color Rouge
- Numéro de référence du fabricant 695762
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/BIFMA; Compatible CARB; Conforme à la TAA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® 36 » Basse Credenza avec porte - Noir
Article nº : 695759
Pas encore évalué
699,00 $
Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec red Cushion Top
Article nº : 695609
Pas encore évalué
385,95 $
Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec gray Cushion Top
Article nº : 695610
Pas encore évalué
385,95 $
Interion® Coussin pour 36"W Credenza - Rouge
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires