Souvent achetés ensemble
Prix : 695,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® Par Global Industrial 36 » Low Credenza avec porte - Noir
Ce coffret de 36 po de qualité commerciale avec porte coulissante est conçu pour le stockage et les sièges et ressemble beaucoup dans n’importe quel bureau. Dispose d’une étagère fixe et d’une étagère avec une porte coulissante pour le stockage dissimulé. La porte coulissante peut être verrouillée de chaque côté.
Cette credenza fait le compagnon de stockage idéal pour notre Interion® Open Desk System. Construction en acier entièrement soudé avec base renforcée. L’unité comprend quatre glisses de nivellement réglables. Greenguard Gold certifié pour la qualité de l’air intérieur. Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA. Conforme à la TAA. Garantie à vie limitée.
Caractéristiques :
Ce coffret de 36 po de qualité commerciale avec porte coulissante est conçu pour le stockage et les sièges et ressemble beaucoup dans n’importe quel bureau. Dispose d’une étagère fixe et d’une étagère avec une porte coulissante pour le stockage dissimulé. La porte coulissante peut être verrouillée de chaque côté.
Cette credenza fait le compagnon de stockage idéal pour notre Interion® Open Desk System. Construction en acier entièrement soudé avec base renforcée. L’unité comprend quatre glisses de nivellement réglables. Greenguard Gold certifié pour la qualité de l’air intérieur. Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA. Conforme à la TAA. Garantie à vie limitée.
Caractéristiques :
- 1 étagère fixe et 1 porte coulissante
- Verrouillage inclus pour assurer la sécurité du contenu
- Serrures coulissantes de porte de chaque côté
- Construction de base renforcée
- Coussin optionnel (vendu séparément) peut être utilisé pour créer des sièges supplémentaires.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18,63 po (47,32 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Capacité de poids 386 lbs (175,45 kg)
- Poids 68 lbs (30,91 kg)
Détails du produit
- Collection Moderne
- pays É.-U.
- Description Basse Credenza avec porte
- Type Crédence
- Top Matériel Acier
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Style Ouvrir le Plan / Collaboration
- Famille top color Noir
- Numéro de référence du fabricant 695759
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/BIFMA; Greenguard Gold; Conforme à la TAA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
Article nº : 695587
Pas encore évalué
519,00 $
Interion® 36 » Low Open Credenza - Noir
Article nº : 695760
Pas encore évalué
605,00 $
Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec red Cushion Top
Article nº : 695609
Pas encore évalué
379,95 $
Interion® 36 » Basse Credenza avec porte - Noir
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires