Prix : 719,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 719,00 $ ch.
- Acheter 3+ 679,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Distribuez et réapprovisionnez rapidement vos fournitures dans l'ensemble de votre établissement. Camion de Style ouvert permet 4-façon accès au contenu. Étagères ajuster facilement sur 1" incréments sur poteaux numérotés. Étagères solides galvanisé sont recouvertes d’époxy clair pour une résistance maximale à la corrosion. Étagères de fil Chrome véritable sont electro plaqué nickel-chrome offrant l’excellente ventilation et une visibilité maximale pour l’inventaire rapide. Intermédiaires clayettes à réglage rapide ont des crochets de suspension unique tablette qui permettre aux rayons d’être ajouté, supprimé ou ajusté sans démonter le camion entier. 5" roulettes polyuréthane avec pare-chocs de beignet de protection en caoutchouc. Assembler facilement. Les porte-étiquettes vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Espacement des étagères 1 in (2,54 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Calibre 12
Détails du produit
- Nombre de panneaux latéraux Ouvert
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Fil plat et solide
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Camion de préparation de stock
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Style Camion plateau
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Argent
- Type de roue Pivotant 4
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
73,95 $
119,95 $
58,95 $
109,95 $
Camion de sélection de stock à fil à parois ouvertes Nexel® avec 5 étagères, 800 lb. Capacité, 60"L x 24"L x 69"H
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires