Prix : 1 939,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 939,00 .
- Achetez 2-3 1 829,00 .
- Acheter 4+ 1 779,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
VOLET arrière roue chariot FOR Wesco®® Liftkar HD série escalier escalade appareil camions
Facultatif Fold-Out arrière roue chariot convertit facilement en position pour assurer la stabilité de la roue-4. Correspond à la poignée Standard camion seulement (ne rentre pas de camion poignée rabattable).
Facultatif Fold-Out arrière roue chariot convertit facilement en position pour assurer la stabilité de la roue-4. Correspond à la poignée Standard camion seulement (ne rentre pas de camion poignée rabattable).
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 725 lbs (329,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Wesco
- Matériau Aluminium
- Style Chariot de roue arrière en option
- Numéro de référence du fabricant 274102
- Type de roue Polyuréthanne
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Chariot de roue arrière en option 274102 pour camions poignée Standard escaliers LiftKar® HD
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires