Prix : 975,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 975,00 $ ch.
- Achetez 5-8 925,00 $ ch.
- Acheter 9+ 889,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ORTEIL de SNAP-ON en option plaque FOR Wesco®® Liftkar HD série escalier escalade appareil camions
En option Snap-on orteil plaque fournit 21" W x 14 « D d’espace de chargement pour permettre le déplacement des charges sans l’incliner le camion. Quatre 2" roue double roulettes font particulièrement utile dans les endroits clos. Ajustements des camions Standard et poignée rabattable.
En option Snap-on orteil plaque fournit 21" W x 14 « D d’espace de chargement pour permettre le déplacement des charges sans l’incliner le camion. Quatre 2" roue double roulettes font particulièrement utile dans les endroits clos. Ajustements des camions Standard et poignée rabattable.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Capacité de poids 725 lbs (329,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Wesco
- Matériau Aluminium
- Style Snap-On orteil plaque
- Numéro de référence du fabricant 274103
- Type de roue Polyuréthanne
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Orteil de Snap-on en option plaque 274103 pour Wesco® LiftKar® HD escalier escalade camions
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires