Prix : 569,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 569,00 $ ch.
- Acheter 2 545,00 $ ch.
- Acheter 3+ 529,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’assemblage de ramassage centraux en option permet de déplacer une paire de chariots élévateurs à roues en même temps. Relie les deux roues élévateurs (vendus séparément) ensemble permettant facilement aux chariots élévateurs à placer et déplacent les colonnes montantes comme l’un. Dans l’ensemble, la largeur est 102".
Remarque : L’ensemble de ramassage de chariot élévateur central est une option installée en usine et doit être acheté en conjonction avec une paire de risers de roue en acier.
Remarque : L’ensemble de ramassage de chariot élévateur central est une option installée en usine et doit être acheté en conjonction avec une paire de risers de roue en acier.
Poids &Dimensions
- Largeur 102 in (259,08 cm)
Détails du produit
- Type Rampe de montage de roue
- Marque Vestil
- Emplacement de montage Chariot élévateur central Pick-Up Assemblée
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SWR-CPL
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Optionnel Wheel Riser Central Forklift Pick-Up Assembly SWR-CPL
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires