Prix : 4 049,00 $
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Ensemble de patio tout temps de 4 pièces de la collection Orléans de® Hanovre
- L’ensemble inclut un canapé profond et chaises, deux rockers tissé pivotant et une table basse
- Sanglage traditionnel résine tissée à la main avec détails de tissage ouvert
- Robustes châssis en acier traitement pour la protection contre les intempéries en plein air
- Tableau tissé en médaillon caractéristiques un durable en verre trempé
- Coussins de mousse en peluche sont protégé des rayons UV et tachent résistantes
- rockers action 360 degrés pivotant
- Conçu avec des matériaux durables nécessitant peu d’entretien
- Comprend deux coussins coordination
- Coussin couleur : Berry automne
- Modèle d’oreiller : Melrose
- Couleur en osier : rôti Français
- Plusieurs choix de couleurs disponibles
- Certains assemblage requis
- garantie limitée de 1 an
Table basse : 43,31" L x 25,98" W x 21,85 % "H
Canapé : 67,32" L x 24,41" W x 18,43 "H
Chaise à bascule (x2) pivotante : 24,02" L x 24,41" W 18,5 % "H x
Capacité de poids :
Table basse : 150-lbs.
Président : 250-lbs.
Canapé : 400-lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur du siège 24-2/5 po (61,98 cm)
- Hauteur de la table 21-6/7 po (55,52 cm)
- Longueur du siège 67-1/3 po (171,03 cm)
- Hauteur du siège 18-3/7 po (46,81 cm)
- Largeur du tableau 26 in (66,04 cm)
- Profondeur du siège 67-1/3 po (171,03 cm)
- Longueur du tableau 43-1/3 po (110,07 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Oui
- Famille de couleurs de chaise Rouge
- Nombre de pièces 4
- Famille de couleurs de siège Rouge
- Type Ensemble de conversation de canapé
- Quantité par paquet 4
- Style Ensemble détente
- Forme Rectangle
- Matériau du siège Polypropylène/Mousse
- Collection Orleans
- Description Ensemble de Patio de tous les temps 4 pièces
- Matériau du cadre de chaise Acier
- Matériau de table Verre
- Famille de couleurs de plateau de table Effacer
- Nombre de sièges 3
- Famille de couleurs d’image Brun
- Marque Hanovre
- Numéro de référence du fabricant ORLEANS4PCSW-B-BRY
- Couleur Rouge
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Hanovre Orleans ensemble de 4 pièces tout temps Patio, automne Berry/Français rôti
-
Hanovre Orleans ensemble de 4 pièces tout temps Patio, automne Berry/Français rôti
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Hanover® Orleans 4 pièces All Weather Patio Set, Autumn Berry / Français Roast
4049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires