Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Wall Mount Bin cendrier extérieur en acier inoxydable

Wall Mount Bin cendrier extérieur en acier inoxydable

Article nº : WB442241SS

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Wall Mount Bin cendrier extérieur noir texturé

Wall Mount Bin cendrier extérieur noir texturé

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Cendrier-poteau Rubbermaid®, noir 4 po diam. x 42-1/2 po H, FGR1BK

Cendrier-poteau Rubbermaid®, noir 4 po diam. x 42-1/2 po H, FGR1BK

Cendrier extérieur en aluminium industriel™ mondial, noir

Cendrier extérieur en aluminium industriel™ mondial, noir

En acier inoxydable bac cendrier
Ces cendriers compacts montent au mur et peuvent être placés à côté des entrées. Aide à garder les mégots de cigarettes hors de vue. Ces cendriers extérieurs durables, résistant à la corrosion sont faciles à nettoyer et facile-à-vide en quelques secondes. Bacs de sommet en pente empêche la litière étant placé sur le dessus. Grill avant accepte uniquement les disposition de cigarette. Chicanes internes uniques réduisent la fumée retour et réduisent l’oxygène à l’intérieur de la boîte de collection. Plaques de montage et boîtes intérieures sont faites avec 304 en acier inoxydable avec une finition brossée satinée. Avant dispose d’une zone de stub-out avec maille d’acier inoxydable. Serrure à clé dissimulée décourage les manipulations et permet de vider en quelques secondes. Matériel de montage inclus. Les cendriers en acier inoxydable brossé satiné sont soutenus par un Garantie limitée à vie.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 17 in (43,18 cm)
  • Profondeur 3 in (7,62 cm)
  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Diamètre 10 in (25,4 cm)

Détails du produit

  • Type Cendrier mural
  • Marque Pas de butts Bin
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Capacité gal 1/2
  • Numéro de référence du fabricant NBB01
  • Couleur Argent
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Deanne

    Date de : Avril 23, 2019

    Casier de cigarette de montage mural
    Votre commentaire :
    J’adore ce produit. La fonction de verrouillage du bas rend presque impossible la rupture ouverte.
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
Wall Mount Bin cendrier extérieur en acier inoxydable

Wall Mount Bin cendrier extérieur en acier inoxydable

Article nº : WB442241SS