Montré avant gauche 4-face ouverte en Bronze

Heavy Duty Bus, abri fumeur toit plat 3-face avant ouverte 5' x 10' Bronze
Voir les 18 articles de la gamme de produits

Heavy Duty Bus, abri fumeur toit plat 3-face avant ouverte 5' x 10' Bronze

N° d’article : WBB568082

Expédition dans 24 à 27 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 6 033,00

Souvent achetés ensemble

Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Heavy Duty Bus, abri fumeur toit plat 3-face avant ouverte 5' x 10' Bronze

Transit de toit plat en aluminium et abris fumeurs protègent contre les intempéries pour coureurs, clients et employés. Ces facile à monter les murs de fonctionnalité de structures de 1/4" claire verre trempé de sécurité dans un cadre en aluminium pour années de service attrayant. Cadre robuste en aluminium est lié ensemble par un châssis en acier robuste et bac acier système d’emboîtement du toit plat est conçu pour résister à une charge de vent 90 mi/h et charge vive de 40 ce produit. Drains de toit dans un système de gouttière complet pour gérer l’humidité. Plafond de panneau MDF finition blanche attrayant est assez fort pour gérer la chaleur facultatif ou panneaux d’éclairage. Aluminium réglable en hauteur bottes d’ancrage facile pour votre dalle. Dessins personnalisés et PE de timbres disponibles. Appelez pour plus d’informations. Garantie limitée de l’année 1.

REMARQUE : Le délai commence après que le client a donné son désigne sur le dessin soumis. Les dessins estampillés PE sont disponibles sur demande. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer selon les codes et règlements locaux.

Caractéristiques techniques du produit

    • LARGEUR (PO)120 (304,8 cm)
    • PROFONDEUR (PO)60 (152,4 cm)
    • HAUTEUR (PO)83 (210,82 cm)
    • CAPACITÉ6 personnes
    • ASSEMBLÉEÀ assembler
    • BANC/DOSSIER INCLUSNon
    • MARQUEAustin Mohawk
    • FINI DE COULEURBronze
    • CONSTRUCTIONAluminium/verre
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTALS510A0FR-BRNZ
    • TAUX DE CHARGE DE NEIGEpsf 40
    • STYLEToit plat
    • TYPE3 faces avec ouverture frontale
    • POIDS (LB)1 463 665 kg)
    • TAUX DE CHARGE DE VENTmi/h 90
    • GARANTIE LIMITÉE1 an