Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
D'autres caractéristiques clés incluent 3 réglages de vitesse actionnés par un interrupteur imperméable à bouton-poussoir, moteur 120V à une seule phase, et un cordon d'alimentation GFCI de 6'. ETL, cETL répertorié et conforme à la norme UL507. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-3/8 po (39,05 cm)
- Profondeur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Hauteur 16-1/8 po (40,96 cm)
- Poids 6,2 lbs (2,82 kg)
- Diamètre du ventilateur 12 in (30,48 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
Détails du produit
- RPM Moyen 1 350 tr/min
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Poutre, plafond, colonne ou mur
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Ampérage 0,35 A
- Puissance en watts 42 W
- TR/MIN 1200/1350/1500 rpm
- Type Ventilateur de station de travail
- Pour une utilisation avec Événements sportifs, parcs d’attractions, usines, serres, fermes avicoles
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Métal
- T/mn élevé 1 500 tr/min
- CFM 1190/1505/1855 CFM
- Tension 120 V
- Description Thermolaqué zingué grille-résistant aux UV, IP nominale IPX4
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Phase 1
- Comprend Ventilateur avec étrier de montage
- Type de moteur Entièrement fermé
- RPM faible 1 200 tr/min
- Type de cordon d’alimentation Fiche GFCI
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Watts 42 W
- Marque Global Industrial
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Famille de couleurs de lame Noir
- Décibels 56
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 292791
- Couleur Noir
- Type de ventilateur Industriel, agricole
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed, OSHA & UL507 Compliant
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : VAHAGN (VAHAGN)
Date de : Mai 07, 2021
-
Reviewer : Dave G
Date de : Septembre 20, 2020
Votre commentaire :
J’ai acheté deux de ces ventilateurs pour être situé dans un crawlspace encapsulé pour faire circuler l’air. Les ventilateurs sont très à la recherche et fonctionnent lisse et calme. La cote extérieure est exactement ce dont j’avais besoin et ils étaient faciles à installer avec un seul boulon de décalage et lave-linge. Je m’attends à ce qu’ils devraient durer de nombreuses années que la qualité semble de première classe. Je voudrais acheter ces nouveau. -
Reviewer : BRUCE
Date de : Juin 27, 2020
Votre commentaire :
est venu à l’heure et comme décrit ne l’ont pas utilisé beaucoup encore, mais semble bon -
Reviewer : RICHARD
Date de : Mai 03, 2020
Votre commentaire :
Était fatigué d’acheter des ordures, bien sûr n’était pas ici, une grande qualité comme ça tellement dit deux amis le lendemain à ce sujet. -
Reviewer : RICHARD
Date de : Mai 02, 2020
Votre commentaire :
Était fatigué d’acheter des ordures, bien sûr n’était pas ici, une grande qualité comme ça tellement dit deux amis le lendemain à ce sujet. -
Reviewer : RICHARD
Date de : Mai 01, 2020
Votre commentaire :
Était fatigué d’acheter des ordures, bien sûr n’était pas ici, une grande qualité comme ça tellement dit deux amis le lendemain à ce sujet. -
Reviewer : RICHARD
Date de : Avril 30, 2020
Votre commentaire :
Était fatigué d’acheter des ordures, bien sûr n’était pas ici, une grande qualité comme ça tellement dit deux amis le lendemain à ce sujet. -
Reviewer : RICHARD
Date de : Avril 29, 2020
Votre commentaire :
Était fatigué d’acheter des ordures, bien sûr n’était pas ici, une grande qualité comme ça tellement dit deux amis le lendemain à ce sujet. -
Reviewer : RICHARD
Date de : Avril 28, 2020
Votre commentaire :
Était fatigué d’acheter des ordures, bien sûr n’était pas ici, une grande qualité comme ça tellement dit deux amis le lendemain à ce sujet. -
Reviewer : RICHARD
Date de : Avril 26, 2020
Votre commentaire :
Était fatigué d’acheter des ordures, bien sûr n’était pas ici, une grande qualité comme ça tellement dit deux amis le lendemain à ce sujet.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TPI Pipe 1 Mont adaptateur PM-1
Article nº : 248461
Pas encore évalué
85,95 $
Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », extérieur, 1 855 CFM, 1/15 HP, 1200 RPM
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires