Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ovation, disque Flap T27 5 "x 5/8-11" 40 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72301 - Qté par paquet : 10

Ovation, disque Flap T27 5 "x 5/8-11" 40 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72301, qté par paquet : 10

Article nº : WBB0006524

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

13,50 $ ch.

Prix: 135,00 $ / Pkg de 10

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 36 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72314 - Qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 36 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72314, qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 80 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72317 - Qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 80 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72317, qté par paquet : 10

Déporté roue T27 4-1/2 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 22630 - Qté par paquet : 10

T27 sur les roue à moyeu déporté 4-1/2 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Zirconium Grit - Unis abrasifs - Sait 22630, qté par paquet : 10

Coupé de roue Type 1 Z-TECH 6" x. 045" x 7/8" Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 23327 - Qté par paquet : 50

Coupé de roue Type 1 Z-TECH 6" x. 045" x 7/8" Zirconium - abrasifs Unis - Sait 23327, qté par paquet : 50

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium - Qté par paquet : 25

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

Ovation, disque Flap T27 5 "x 5/8-11" 40 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72301

Tapez 27 grain de zirconium prime haute densité Rabat disque - support en plastique dur - sur un support dur, plein de polyester. Excelle sur des applications haute pression/lourd devoir. Contaminant gratuit - Made in U.S.A.

Poids &Dimensions

  • Diamètre du trou central 5/8 en
  • Diamètre 5 dans
  • Taille de filetage 5/8-11 po

Détails du produit

  • Type de collage Résine
  • Compatibilité de l’outil Meuleuse d’angle
  • Matériau abrasif Zirconium
  • Pour une utilisation avec Métal & inox
  • Grit 40
  • Grade Grossier
  • UPC 699053723013
  • Marque Abrasifs-Sait unie
  • Série Ovation +
  • T/mn maximum 13 300 tr/min
  • Type de roue Type 27
  • Matériel de sauvegarde Plastique
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ovation, disque Flap T27 5 "x 5/8-11" 40 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72301 - Qté par paquet : 10

Ovation, disque Flap T27 5 "x 5/8-11" 40 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72301, qté par paquet : 10

Article nº : WBB0006524

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant