Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plate-forme de travail de sécurité Canway - 48 po long. x 48 po larg. - Plateforme H 82" - Capacité de 800 lb - Bleu - w / roulettes

Canway sécurité nacelle - 48" L x 48" W - 82 « plate-forme - capacité 800 lb - H bleu - w / roulettes

Article nº : WBB0001640

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 569,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Plate-forme de travail de sécurité Canway - 36 po long. x 36 po larg. - Plateforme H 75" - Capacité de 800 lb - Acier - Bleu

Plateforme de travail sécuritaire Canway, 36 po L x 36 po l x 75 po H, capacité de 800 lb, acier, bleue

Global Industrial™ 17" H roulement tabouret marche-pied - Gris

Global Industrial™ 17" H roulement tabouret marche-pied - gris

48 x 24 pouce réglable en hauteur nacelle en acier - H 9" 14" H - WLOS948242

48 X 24 pouces plate-forme de travail réglable hauteur en acier - 9"H à 14"H - WLOS948242

Plate-forme de travail de sécurité Canway - 48 po long. x 48 po larg. - Plateforme H 75" - Capacité de 800 lb - Acier - Bleu

Plateforme de travail sécuritaire Canway, 48 po L x 48 po l x 75 po H, capacité de 800 lb, acier, bleue

48 x 24 pouce réglable en hauteur nacelle en acier - H 5" 8" H - WLOS548242

48 X 24 pouces plate-forme de travail réglable hauteur en acier - 5"H à 8"H - WLOS548242

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Marchepied pliable Lock-N-Stock à 3 marches - LS3247

Escabeau pliant Lock-N-Stock à 3 marches, LS3247

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

LPD commerce statique dissipatif Kick escabeau W / 3 conductrice printemps chargé roulettes - C8000

LPD commerce statique dissipatif Kick escabeau W / 3 conductrice printemps chargé roulettes - C8000

Plate-forme de travail de sécurité Canway - 48 po long. x 48 po larg. - Plateforme H 82" - Capacité de 800 lb - Bleu - w / roulettes

Idéal pour l’entretien hors de portée ou de stock picking emplois. Côtés H 42". H 72" retour avec 2 » x 2 » le panneau de treillis métallique soudé. Double verrouillage portillon pivotant. Attache pour chariot élévateur via les poches de la fourche et les chaînes de sécurité. capacité de 800 lb. Répond aux normes de sécurité ASME B56.1.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48
  • Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 8 dans
  • Longueur 48
  • Hauteur de la plate-forme 82 dans
  • Capacité de poids 800 lbs

Détails du produit

  • Assemblage requis Soudé
  • Description Plate-forme de travail
  • Main courante Oui
  • Type de verrou Portillon pivotant
  • Marque Canway
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 4848-WP-5RSX
  • Couleur Bleu
  • Roulettes Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plate-forme de travail de sécurité Canway - 48 po long. x 48 po larg. - Plateforme H 82" - Capacité de 800 lb - Bleu - w / roulettes

Canway sécurité nacelle - 48" L x 48" W - 82 « plate-forme - capacité 800 lb - H bleu - w / roulettes

Article nº : WBB0001640

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant