Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le P5R Core est léger (moins de 4 onces) et extrêmement compact, il tient donc confortablement dans la poche de votre veste ou de votre pantalon. Malgré sa taille compacte, il emballe un puissant poinçon lumineux, est extrêmement résistant aux intempéries et équipé des dernières technologies d’éclairage. Les fonctions d’éclairage peuvent être personnalisées pour l’utilisateur plus facilement que jamais grâce à la technologie Smart Light. Le système de charge magnétique permet de charger facilement la batterie et grâce à la technologie Flex Sealing, la lampe peut facilement gérer l’immersion dans l’eau.
Détails du produit
- Gamme Max Lumens 500-999
- Type d’ampoule LED
- Distance du faisceau 250 M
- Tension 3,7 V
- Sécurité intrinsèque Non
- Heures d’exécution à pleine puissance 1
- Type Lampe de poche
- Piles incluses Oui
- Résistant à l’eau Oui
- Marque Ledlenser
- Série Noyau P
- Matériau Alliage AL
- Style Usage général
- Type de pile requis Pack rechargeable
- Numéro de référence du fabricant 880515
- Rechargeable Oui
- Couleur Noir
- Lumens maximaux 500
- Nombre de piles requises 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
75,95 $
Streamlight® 61304 ProTac HL® 635 Lumen CR123A High Lumen Headlamp
Article nº : 534624
Pas encore évalué
155,95 $
Ledlenser P5R Core Lampe de poche LED rechargeable
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires