Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables

Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables

Article nº : WBB470843

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 74,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bondhus 14189 Bonus Pack - ensemble de Balldriver L-clé à 10937 & Gorilla Grip pliant Set 12589

Bondhus 14189 Bonus Pack - ensemble de Balldriver L-clé à 10937 & Gorilla Grip pliant Set 12589

Bondhus 22199 pouce/métrique L-clé hexagonale Double Pack - 12199 & 12137

Bondhus 22199 pouce/métrique L-clé hexagonale Double Pack - 12199 & 12137

Bondhus 20199 22PC. Jeu de clés SAE Balldriver & Hex métrique

Bondhus 20199 22PC. Jeu de clés SAE Balldriver & Hex métrique

Triple Pack - Ball L-wr ensembles 10999, 10937 & GorillaGrip Fold-Up mis 12632

Bonus Triple Pack. Ce Best Selling 20199 SAE/Metric Combo comprend un 8PC GRATUIT. Ensemble torx Fold-up. Balldriver® Tip Hex Key L-wrench Set de 9 pcs w/ProGuard™ Finition. Long arm. emballé en Bondhex™ couleur codé cas. Taille : 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm & 10 mm--&--L Balldriver® Tip Hex Key clé jeu de pcs 13 w/ProGuard™ finition. Long arm. emballé en Bondhex™ couleur codé cas. Tailles :. 050", 1/16 », 5/64 «, 3/32 », 7/64 «, 1/8 », 9/64 «, 5/32 », 3/16 «, 7/32 », 1/4 «, 5/16 » & 3/8 »--&--GorillaGrip® plier étoiles pointe 8 pc Tool. Couleur codée, Protanium® couple élevé en acier, w/ProGuard™ finition. Comprend des tailles : T6-T25.

Poids &Dimensions

  • Longueur Divers (Set) dans
  • Longueur de bras courte Divers (Set) dans
  • Astuce taille Divers (Set) dans
  • Calibre de jeu 0,05"-3/8 », 1,5 MM - 10 MM, T6-T25

Détails du produit

  • Tamper Resistant Non
  • Système de mesure SAE (fractionnaire), métrique (MM), Torx®
  • Nombre de pièces 30
  • Type Jeu de clés hex
  • Quantité par paquet Ensemble
  • Marque Bondhus
  • Style Bras long
  • Numéro de référence du fabricant 14132
  • Couleur Assorti
  • Étui / Support / Pochette inclus Cas
  • À bout hémisphérique Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Hector

    Date de : Avril 23, 2019

    grand prix
    Votre commentaire :
    Je suis un industriel mécanicien passent par ce type d’outil très fréquemment comme personnes n’utilisent pas leur outil correctement et je dois venir derrière à arranger les choses, le prix est excellent et est donc la qualité
  • Reviewer : Jene

    Date de : Avril 23, 2019

    Stock sur ce grand Combo !
    Votre commentaire :
    Nous avons sauté sur cette bonne affaire ! Nous savons que nous allons utiliser, donc nous avons acheté un certain nombre d’ensembles.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables

Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables

Article nº : WBB470843

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables
    Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables
    Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables
    Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables
    Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables
    Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables
    Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables
    Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables
    Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables
    Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables
    Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant