Souvent achetés ensemble
Prix : 14 865,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Garantie
La série Portacool Hazardous Location combine un flux d’air impressionnant avec des fluides d’évaporation de la plus haute qualité sur le marché. L’emplacement dangereux offre un maximum de confort lorsqu’il compte.
Conçus pour refroidir les zones où le gaz et les débris atmosphériques sont potentiellement combustibles, les produits de l’emplacement dangereux sont équipés de commutateurs, de cordons, de moteurs et de pompes scellés pour éviter les étincelles. Restez à l’aise dans n’importe quel environnement chaud et gardez-vous et vos ouvriers en sécurité. Ce produit a une garantie limitée de 3 ans.
Caractéristiques :
Remarque : Portacool unités fournissent des méthodes efficaces et efficients de refroidissement et de circulation de l’air dans une grande variété d’applications commerciales et industrielles, gardant les travailleurs sécuritaire et productif.
Conçus pour refroidir les zones où le gaz et les débris atmosphériques sont potentiellement combustibles, les produits de l’emplacement dangereux sont équipés de commutateurs, de cordons, de moteurs et de pompes scellés pour éviter les étincelles. Restez à l’aise dans n’importe quel environnement chaud et gardez-vous et vos ouvriers en sécurité. Ce produit a une garantie limitée de 3 ans.
Caractéristiques :
- ETL Hazardous Location, Classe 1, Division 2, Certifié Groupe C & D
- Kuul Comfort™ avec support d’évaporation FirePro
- Résistant aux étincelles
- Fabriqué aux États-Unis avec des pièces mondiales et nationales
- Aucun assemblage requis
- Un grand drain de deux pouces permet un nettoyage et un entretien faciles et efficaces
Remarque : Portacool unités fournissent des méthodes efficaces et efficients de refroidissement et de circulation de l’air dans une grande variété d’applications commerciales et industrielles, gardant les travailleurs sécuritaire et productif.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Profondeur 63 in (160,02 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 302 lbs (137,27 kg)
- Zone de couverture 3125 ft²
- Diamètre du ventilateur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Application Industriel
- Capacité du réservoir d’eau interne 45 gal (170,34 l)
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- Ampérage 14,8 A
- CFM haute 12500 CFM
- Type Portable
- Marque Portacool
- Type de lecteur Entraînement direct
- Série Emplacements dangereux
- Matériau Plastique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PACHZ260DAZ
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Garantie
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 36-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 36 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Portacool™ 36 « Hazardous Location Refroidisseur par évaporation, capuchon de 45 gallons.
14865,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange
- Garantie