Lumière rétractable Dr Tack bande 6" W x 600' L 4 Mil blanc, qté par paquet : 8
Voir les 6 articles de la gamme de produits

Lumière rétractable Dr Tack bande 6" W x 600' L 4 Mil blanc, qté par paquet : 8

N° d’article : WBB923281

Expédition dans 4 à 7 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

58,95 $ chaque

Produit vendu en paquets de 8

Prix : 471,60 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lumière rétractable Dr Tack bande 6" W x 600' L 4 Mil blanc

Bande anti-Chafe est un film de polyéthylène de haute performance avec un adhésif « légers tack » fournissant une barrière robuste, résistant à la perforation, empêchant toute éraflure ou frottement. Ce ruban est conçu pour ne laisser aucun résidu tout en offrant une surface protégée UV entre l’enveloppe de rétrécissement et de l’objet couvert.



Caractéristiques techniques du produit

    • PIEDS DE LONGUEUR600 (182,88 m)
    • LARGEUR (PO)6 (15,24 cm)
    • FINI DE COULEURBlanc
    • MARQUEDr. Shrink
    • CONSTRUCTIONLDPE
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTDS-CHAFE66
    • QUANTITÉ PAR PAQUET8
    • ÉPAISSEUR MIL4
    • TYPERuban adhésif léger

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu