Prix : 4 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Lever, incliner et verser un seau 5-gallon avec facilité :
- Distribuez au jusqu'à 5 pieds de haut
- Design compact et facilement maniable
- Simple à manier avec la main levée manivelle et main volant inclinable
- Kit en option contrepoids étend la portée
Utilisez le gestionnaire de seau de Morse pour lever, incliner et positionner votre 5-gallon seau jusqu'à 150 lb (68 kg). Diluer jusqu'à 5 pieds (152 cm) de haut. Le modèle de Morse 83 devrait être utilisé pour un avantage ergonomique pour réduire les risques dus à des mouvements répétitifs ou soulever des objets lourds de 5-gallon seaux. Applications spécifiques comprennent les industries alimentaires, pharmaceutiques, peinture et enduit et traitement. Fixez votre seau dans le support avec un minimum d’effort grâce à un mécanisme de vis de la pince. Tourner la manivelle environ 40 fois d’élever votre seau à 5 pieds du sol. Manœuvrer facilement à travers les espaces restreints et des portes standards sur la base avec roulettes et roues compacte. Le seau est automatiquement verrouillé en position battante par le MORStop Tilt-frein. Éviter que le gestionnaire de seau de rouler pendant que vous versez le blocage des patins.
Modèle 83 Résumé
- Capacité : 150 lb (68 kg)
- Hauteur de distribution : 60"(152 cm)
- Pour les accès de porte standard
- Facilement maniable
- Verrou de sol réglable
- Ci-joint les pièces mobiles
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur 80 in (203,2 cm)
- Poids 180 lbs (81,82 kg)
- Profondeur 33 in (83,82 cm)
- S’adapte au diamètre du tambour 11 - 12 pouces
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Type Tombereau
- Marque Morse
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 83
- Capacité du tambour 5 gal (18,93 l)
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu
Article nº : 988980
Pas encore évalué
16,50 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
95,95 $
259,95 $
1 365,00 $
Seau de 5 gallons de Morse® PailPRO™ gestionnaire modèle 83 Manuel lever & incliner Cap 150 lb.
4209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires