Souvent achetés ensemble
Prix : 1 339,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 1 339,00 .
- Achetez 11-24 1 269,00 .
- Acheter 25+ 1 239,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conteneurs de palette
Gris solide roulette Style - longtemps les glissières latérales
Idéal pour l’agricole, pharmaceutique, industriel et l’utilisation de services alimentaires, ces haut grade, contenants en mousse polyéthylène haute densité USDA approuvé résistent à la rouille, produits chimiques, de pourriture et de gauchissement et résister à des températures de 0° - 140° F. entrée de fourche 4-way. Bases peuvent être utilisés comme palettes sans côtés. Comprend 6" roulettes plaque (2 pivotant, 2 rigide) et une base de dolly renforcée qui permet l’empilage.
Également disponible en
Bleu et blanc.
Gris solide roulette Style - longtemps les glissières latérales
Idéal pour l’agricole, pharmaceutique, industriel et l’utilisation de services alimentaires, ces haut grade, contenants en mousse polyéthylène haute densité USDA approuvé résistent à la rouille, produits chimiques, de pourriture et de gauchissement et résister à des températures de 0° - 140° F. entrée de fourche 4-way. Bases peuvent être utilisés comme palettes sans côtés. Comprend 6" roulettes plaque (2 pivotant, 2 rigide) et une base de dolly renforcée qui permet l’empilage.
Également disponible en
Bleu et blanc.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Taille (L x l x H) 48 x 40 x 31 po
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Capacité de poids empilé 14 000 lbs
Détails du produit
- Pile et/ou nid Empilage
- Type Palette
- Type de mur Solide
- Roulettes incluses Oui
- Matériau Plastique PEHD
- Style (2) Coureurs Long Side
- Couvercle Non
- Entrée de fourche 4-way
- Marque Décennie
- Numéro de référence du fabricant C0110C1-104
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Décennie C40SGY1-C1 palette conteneur solide mur w / roulettes 48 x 40 x 31 gris 1500 livres capacité de 6 pouces
1339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires