Prix : 178,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SUPPORTS À PALETTES CRESSWELL
Cadre droit boulonné
Cadre assemblé
Position verticale encadre fonctionnalité poinçonnée visage fentes et trous latéraux pour 3" réglage vertical. Conformément aux normes A344,02-05 de l’ASC. Applicable uniquement dans la zone non sismique. Toutes les capacités sont calculées pour connecteur standard configuration/déboulonnée, attache de sécurité seulement. Enduit de peinture en poudre de polyester électromagnétique pour une durabilité optimale. Les cadres et les poutres sont de couleur orange avec contreventement horizontal et diagonal pré galvanisé. 1/2 » x 4-1/2 » Ancres. Compatible avec le soutirage de style Redirack.
Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.
Cadre droit boulonné
Cadre assemblé
Position verticale encadre fonctionnalité poinçonnée visage fentes et trous latéraux pour 3" réglage vertical. Conformément aux normes A344,02-05 de l’ASC. Applicable uniquement dans la zone non sismique. Toutes les capacités sont calculées pour connecteur standard configuration/déboulonnée, attache de sécurité seulement. Enduit de peinture en poudre de polyester électromagnétique pour une durabilité optimale. Les cadres et les poutres sont de couleur orange avec contreventement horizontal et diagonal pré galvanisé. 1/2 » x 4-1/2 » Ancres. Compatible avec le soutirage de style Redirack.
Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 36 dans
- Hauteur 96 dans
- Taille de la colonne 3,25 » x 2,69 » po
Détails du produit
- Type Acier de calibre 14
- Marque Cresswell
- Assemblage requis Assemblé
- Matériau Acier
- Style Boulonné
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protecteur pour pied de rayonnage en acier Cogan RP12, 12 po H
Article nº : B0001442
Pas encore évalué
40,95 $
2,19 $
0,71 $
0,66 $
Cresswell Nylon Lock Nut 3/8-16, 5e année
Article nº : B0021781
Pas encore évalué
0,28 $
2,06 $
Cresswell Pallet Rack Boulonné Cadre droit 36"D X 96"H, Assemblé
178,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires