Prix : 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Les éléments empêche de tomber de palettiers pour fournir une sécurité et une sécurité optimale. Fait avec 100 mailles de nylon noir % qui est ignifuge testé pour répondre aux NFPA 701 standard. Un filet est lié en 5/16" corde de polypropylène diamètre sur tous les bords. Facilement se fixe aux montants de rack de palette à l’aide de chasse d’eau monter matériel (inclus) ou du matériel prélevé (vendu séparément) sur les montants de rack de palette. Filet offre supplémentaire 3" longueur par baie pour allocation verticale. 1-3/4" square Mesh est idéal pour les petits produits et offres 1250 lb de charge.
Poids &Dimensions
- Hauteur 144 in (365,76 cm)
- Capacité de poids 1250 lbs (568,18 kg)
- Longueur 294 in (746,76 cm)
Détails du produit
- Type 2 bay
- Marque Carron Net
- Assemblage requis Non
- Description Palette en Rack filet
- Matériau 1-3/4" Mesh sq. & ø polypropylène 5/16"
- Numéro de référence du fabricant 76010-144X144-02
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Off-Set Kit de matériel - Starter
Article nº : 245580
Pas encore évalué
1 355,00 $
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
42,95 $
Off-Set Kit de matériel - Add-on
Article nº : 245581
Pas encore évalué
759,00 $
70,95 $
Câble - bobine de 50'
Article nº : 245582
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
167,50 $
Câble - bobine de 100'
Article nº : 245583
Pas encore évalué
315,95 $
Câble - bobine de 200'
Article nº : 245584
Pas encore évalué
595,00 $
Pallet Rack filet deux Bay, 294" W x 144 « H, 1-3/4 » Mesh Sq., cotation 1250 lb
919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires