Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Les éléments empêche de tomber de palettiers pour fournir une sécurité et une sécurité optimale. Fait avec 100 mailles de nylon noir % qui est ignifuge testé pour répondre aux NFPA 701 standard. Un filet est lié en 5/16" corde de polypropylène diamètre sur tous les bords. Facilement se fixe aux montants de rack de palette à l’aide de chasse d’eau monter matériel (inclus) ou du matériel prélevé (vendu séparément) sur les montants de rack de palette. Filet offre supplémentaire 3" longueur par baie pour allocation verticale. 1-3/4" square Mesh est idéal pour les petits produits et offres 1250 lb de charge.
Poids &Dimensions
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Capacité de poids 1250 lbs (568,18 kg)
- Longueur 198 in (502,92 cm)
Détails du produit
- Type 2 bay
- Marque Carron Net
- Assemblage requis Non
- Description Palette en Rack filet
- Nombre de niveaux 2
- Matériau 1-3/4" Mesh sq. & ø polypropylène 5/16"
- Numéro de référence du fabricant 76010-96X96-02
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Off-Set Kit de matériel - Starter
Article nº : 245580
Pas encore évalué
1 369,00 $
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
43,95 $
Off-Set Kit de matériel - Add-on
Article nº : 245581
Pas encore évalué
769,00 $
71,95 $
Câble - bobine de 50'
Article nº : 245582
Pas encore évalué
159,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
169,50 $
Câble - bobine de 100'
Article nº : 245583
Pas encore évalué
319,95 $
Câble - bobine de 200'
Article nº : 245584
Pas encore évalué
599,00 $
Pallet Rack filet deux Bay, 198" W x 96 « H, 1-3/4 » Mesh Sq., cotation 1250 lb
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires