Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Larme, enfichable verrouillage fentes assurent une unité stable et sûre. Un encadrement verticaux pièce case-formée renforcé perforé 2" sur les centres pour une adaptabilité maximale. Positive action bloquante de six voies ; de droite à gauche ; avant vers l’arrière ; haut/bas. Serrure automatiquement s’enclenche et sécurise le faisceau, est visible pour un contrôle facile et réglage rapide. 1-1/2" étape faisceau conception permet d’héberger des bars et terrasses.
POUTRES
Une paire de requise par niveau. Nos poutres monter les deux styles de goutte larme du moyeu avec notre nouveau rivet de style. Vendus par paire (* prix est par paire).
POUTRES
Une paire de requise par niveau. Nos poutres monter les deux styles de goutte larme du moyeu avec notre nouveau rivet de style. Vendus par paire (* prix est par paire).
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur du faisceau 3 in (7,62 cm)
- Connexion Larme
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Goulottes Husky
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant IBX30048PR
- Capacité des étagères 7580 lbs (3 445,45 kg)
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
-
"Wireway Husky - Tear Drop ""Invincible"" Pallet Rack Beams"
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Husky Rack - Wire Pallet Rack Teardrop Upright Frame - 36"D x 96"H
Article nº : 835100
Pas encore évalué
329,95 $
Husky Rack - Wire Wire Mesh Decking 46"L X 36"D 3250 Lb Capacité
Article nº : 795791
Pas encore évalué
149,95 $
Husky Rack - Wire Teardrop Beam - 48"L x 3"H - 7 580 Lbs Cap Per/Pair (2 PCS)
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires