Prix : 755,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cadre vertical de rayonnage à palettes assemblé en forme de goutte d’eau d’Interlake Mecalux
Ce style de cadres verticaux de rayonnages à palettes offre une polyvalence pour les entrepôts qui ont une grande variété de types de produits.
Le racking de palettes boulonné est idéal pour n’importe quel entrepôt, offrant un accès direct à chaque palette, une gestion simple des stocks et une adaptation à n’importe quel volume, poids ou taille de produit. Il est fabriqué à partir d’acier à haute résistance et d’autres matières premières de qualité.
Caractéristiques du produit :
Les cadres droits de support de palette boulonnés sont pré-assemblés pour une configuration facile avec le client.
Les montants de support de palette boulonnés permettent une configuration flexible et facile à modifier, s’adaptant aux nouvelles exigences.
Les cadres droits de support de palette boulonné sont peints en bleu à l’aide d’un processus de cataphorèse. Cette méthode offre une couche de peinture uniforme et interdit la corrosion.
Les perforations latérales sont utilisées pour les jambes de force et les accessoires.
La conception du cadre de larme permet l’ajustement de l’étagère par incréments de 2 po.
Les connexions de boulon sur le cadre droit de support de palette boulonné sont de catégorie 5 et de zinc plaqué. Les boulons à fil limités empêchent le sur-serrage. Les écrous avec une bride dentelée restent solidement attachés, sans besoin d’entretien.
Les plaques de pied standard et pré-perforées offrent un ancrage facile.
Des réparations faciles et économiques peuvent être effectuées avec un cadre droit de support de palette boulonné. Si un composant est endommagé, seul cet élément doit être remplacé. Cela se fait à la fois rapidement et facilement.
Les cadres droits de support de palettes boulonnés Interlake Mecalux sont certifiés Rack Manufacturers Institute, Inc (RMI).
Ce style de cadres verticaux de rayonnages à palettes offre une polyvalence pour les entrepôts qui ont une grande variété de types de produits.
Le racking de palettes boulonné est idéal pour n’importe quel entrepôt, offrant un accès direct à chaque palette, une gestion simple des stocks et une adaptation à n’importe quel volume, poids ou taille de produit. Il est fabriqué à partir d’acier à haute résistance et d’autres matières premières de qualité.
Caractéristiques du produit :
Les cadres droits de support de palette boulonnés sont pré-assemblés pour une configuration facile avec le client.
Les montants de support de palette boulonnés permettent une configuration flexible et facile à modifier, s’adaptant aux nouvelles exigences.
Les cadres droits de support de palette boulonné sont peints en bleu à l’aide d’un processus de cataphorèse. Cette méthode offre une couche de peinture uniforme et interdit la corrosion.
Les perforations latérales sont utilisées pour les jambes de force et les accessoires.
La conception du cadre de larme permet l’ajustement de l’étagère par incréments de 2 po.
Les connexions de boulon sur le cadre droit de support de palette boulonné sont de catégorie 5 et de zinc plaqué. Les boulons à fil limités empêchent le sur-serrage. Les écrous avec une bride dentelée restent solidement attachés, sans besoin d’entretien.
Les plaques de pied standard et pré-perforées offrent un ancrage facile.
Des réparations faciles et économiques peuvent être effectuées avec un cadre droit de support de palette boulonné. Si un composant est endommagé, seul cet élément doit être remplacé. Cela se fait à la fois rapidement et facilement.
Les cadres droits de support de palettes boulonnés Interlake Mecalux sont certifiés Rack Manufacturers Institute, Inc (RMI).
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Profondeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 192 in (487,68 cm)
- Poids 94,97 lbs (43,17 kg)
- Connexion Larme
- Capacité de poids 24571 lbs (11 168,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 24, 571 lbs @ 36 "espacement des faisceaux
- Type de construction Cadre boulonné
- Marque Interlake Mecalux
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant T0209424
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Entre-les-lacs Mecalux Pallet Rack Tear Drop encadrement verticaux, boulonné, 192 "H x 42 » D, 24 571 lbs cap., bleu
755,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires