Prix : 75,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 75,95 $ ch.
- Achetez 2-5 71,95 $ ch.
- Acheter 6+ 69,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Strong, 2 "x 4", calibre 6 gris émail cuit fini fil platelage caractéristiques construction soudée et 14 jauge canal prend en charge. Contrairement aux planchers de bois ou en métal, fil permet de pénétration de lumière, l’air et d’arrosage ; permet une vision claire des niveaux supérieurs ; et minimise l’accumulation de poussière et de débris. Installation facile - tout simplement une goutte en place sur les poutres. Utiliser avec des poutres qui ont 1-1/2" ou étape 1-5/8". capacité de 2500 livres.
Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite)
Faisceau de mesure profondeur globale (avant vers l’arrière)
Mesure de profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière)
Longueur de la perche | Utilisation |
96 po | Deux 46" |
108 po | Deux 52" |
120 po | Deux 58" |
144 po | Trois 46" |
Poids &Dimensions
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Capacité de poids 2500 lbs (1 136,36 kg)
Détails du produit
- Nom/numéro du modèle 798658
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Matériau Treillis métallique
- Numéro de référence du fabricant 798658
- Couleur Gris
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER D4852BA3A1
-
Plateforme en fil métallique pour supprt à palettes 52 po de largeur x 48 po de diamètre (cap. de 2500 lb), gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RENEE
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
42,95 $
70,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
167,50 $
Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 48"D (capuchon de 2500 lbs) Gris
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires