Prix : 429,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 429,95 $ ch.
- Achetez 3-5 399,95 $ ch.
- Acheter 6+ 395,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La feuille supérieure de palette est faite de dur 1,5 mil Bas Density Polyethylène (LDPE) film pour une durabilité durable. Il est livré avec des perforations pour une distribution facile. Couvrir les palettes avec la feuille de poly, puis sangle ou envelopper extensible au besoin. La feuille est facile à voir à travers pour une identification rapide. Cette feuille est enroulée sur un noyau de 3 po avec une prise de noyau de 1 po de diamètre. Plis de chaque côté du rouleau peuvent se produire. La feuille répond aux spécifications de la FDA et de l’USDA. Le rouleau de feuilles de 1,5 Ga comprend un total de 250 pièces.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur mil 1,5
- Calibre 1,5 ga
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Description Feuilles de haut de palette
- Quantité par paquet 600
- Recyclables Oui
- Matériau Plastique
- Feuilles par rouleau 600
- Numéro de référence du fabricant 5930
- Couleur Effacer
- Nombre de rôles 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Échelle industrielle ™ palette NTEP avec indicateur LED, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb
Article nº : 412228
Pas encore évalué
1 649,00 $
Global Industrial™ Heavy Duty Stretch Wrap Film Cutter, Bleu, 2 / Pack
Article nº : 244292
Pas encore évalué
25,95 $
Feuilles supérieures de palette poly, 48 « L x 48"L, 1,5 Mil, Clair, 600 / Rouleau
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires