Prix : 1 105,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit piste palette avec 2 voies Inline Skate roues est idéale pour les rapides de SKU cueillies directement à partir de la palette. 96" long x 38" largeur hors tout. Piste comprend s’arrête avant rampe, fixe l’équerre de l’extrémité arrière, milieu et arrière plancher prend en charge.
Caractéristiques de piste palette & avantages :
Roue piste caractéristiques & avantages
Caractéristiques de piste palette & avantages :
- Crée un « First-In-First-Out » système de stockage (FIFO). Produit est chargé de l’arrière et retiré de l’avant.
- Peut être étage monté ou soutenu par des poutres de rack de palette
- Augmente la densité de stockage & efficacité
- Réduit les opérations de camion de fourchette, frais de main-d'oeuvre & dommage
- Vert - n’utilise aucune consommation d’énergie
Roue piste caractéristiques & avantages
- Rail de flux de type roue, dit-on communément « mauvais sens » GMA style palettes en bois (avec fond planches perpendiculaire à l’écoulement)
- Rails peuvent être utilisés par 2, 3 ou 4 configurations de pistes
- voies de stockage palettes de profondeur 2 viennent complets avec rampe pleine largeur piétine à fin de décharge afin de permettre la palette afin d’en venir à un arrêt contrôlé.
- Les options disponibles incluent anti-sauvegarde s’arrête et plancher montage supports - disponible en longueurs personnalisés
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Poids 122 lbs (55,45 kg)
- Entre la largeur du cadre 13/16 en
- Centre d’essieu 3 in (7,62 cm)
- Longueur 8 pi (2,44 m)
- Diamètre du rouleau 1,9 po (4,83 cm)
- Capacité de poids 3360 lbs (1 527,27 kg)
Détails du produit
- Matériau de roue/rouleau Acier galvanisé de calibre 12
- Assemblage requis Oui
- Type Convoyeur de plancher de palettes
- Marque UNEX
- Matériau Acier
- Style 2 voies
- Numéro de référence du fabricant PTSW33038X96
- Section de convoyeur Ligne droite
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Palette de UNEX® piste étage convoyeur - Inline Skate 2 roues voies 8' L - 3360 lb Cap.
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires