Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Étau de perceuse Palmgren 9612401, 4"

Étau de perceuse Palmgren 9612401, 4"

Article nº : WBB1940105

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 519,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Palmgren 9612403 Low Profile, étau perceuse, 4"

Palmgren 9612403 Low Profile, étau perceuse, 4"

Étau de perceuse Palmgren 9612152, 1,5"

Étau de perceuse Palmgren 9612152, 1,5"

Étau de perceuse à colonne, 4 po 

Étau de perceuse à colonne, 4 po 

Wilton 63302 modèle WS6 6" largeur mâchoires 6" 3-1/2" gorge profondeur Boutique étau W/Base pivotante d’ouverture

Wilton 63302 modèle WS6 6" largeur mâchoires 6" 3-1/2" gorge profondeur Boutique étau W/Base pivotante d’ouverture

Wilton 11104 4" Jaw largeur 2-1/4" gorge profondeur généraliste étau d’établi avec Base pivotante

Wilton 11104 4" Jaw largeur 2-1/4" gorge profondeur généraliste étau d’établi avec Base pivotante

Ces étaux perceuse polyvalente définie l’industrie standard. Ils sont ce que vous avez besoin pour le perçage, taraudage, alésage, spot orienté, compteur ennuyeux et chanfreiner des opérations. Ils sont disponibles en tailles allant de 1-1/2 dans par le biais de 6 à. Tous ces étaux peut être monté sur socle, de chaque côté, ou placé sur la fin pour un usage général. Cette conception originale est utilisée dans toutes les industries dans le monde. Cette USA fait étau est garanti pendant une durée de vie.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Longueur 12 in (30,48 cm)
  • Déviation de la mâchoire . 002"@ 2000 lbs.
  • Hauteur de Vise 3-1/4 po
  • Hauteur 4-1/8 po (10,48 cm)
  • Largeur de la mâchoire 4 in (10,16 cm)
  • Taille 4 in (10,16 cm)
  • Poids 18 lbs (8,18 kg)
  • Ouverture de la mâchoire 4 in (10,16 cm)
  • Profondeur de la gorge 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Description Étau de perceuse à colonne
  • Type de mâchoire Rainuré
  • Type Robuste
  • Marque Palmgren
  • Matériau Fer de fonte
  • Type de base Immobile
  • Style Horizontal
  • Type de vis de plomb Acme
  • Numéro de référence du fabricant 9612401
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Durée de vie
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
Étau de perceuse Palmgren 9612401, 4"

Étau de perceuse Palmgren 9612401, 4"

Article nº : WBB1940105