Prix : 577,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce 36" L x 24" W x 35 « H panneau camion est solidement construit pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. montants amovibles 3 étendent 27" au-dessus du pont. Charge l’espace entre les poteaux de hauteur 9-1/2". Roulettes avec 5" non tachant roues polyuréthane assurer le transport sans heurt. Bouts de bois recouvert de tapis à base protègent la charge. Contient jusqu'à 1000 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Espacement des prises 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Hauteur du pont 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Type Extrémités du pont couvert de moquette
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Positions des prises 3
- Numéro de référence du fabricant PTC-2436-5PY
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthanne
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JASON
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : CLAUDIA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce chariot est parfait pour nos besoins, si fait un autre dept a vu et une autre commande. -
Reviewer : Perry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Lourds. Je transporter des panneaux de cage dans et hors des événements MMA. Permet d’économiser beaucoup de travail.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Porte et panneau Cradle Dolly 4" Roues de polyuréthane PLDL-LD-2-4PP 350 Lb.
Article nº : 984779
Pas encore évalué
179,95 $
Petit panneau camion Giant® PTC-2436-5PY, la moquette se termine
577,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires