Prix : 1 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce boîtier mural de grande capacité PAPR offre un rangement pratique pour les respirateurs et une protection contre la poussière, l’humidité et les environnements végétaux nuisibles. Il est fait d’ABS résistant à la corrosion, y compris les charnières et les loquets. Cette conception légère dispose de deux fenêtres permettant une identification rapide des contenus. Le passage couvert permet la recharge pendant le stockage et gardera la saleté et l’humidité. Le PAPR peut être stocké sans démontage du tube respiratoire. Comprend une étagère et un espace de rangement pour les batteries, les cartouches et les filtres.
Poids &Dimensions
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
- Longueur 32-1/2 po (82,55 cm)
Détails du produit
- Type Boîtier mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- Description Boîtier mural PAPR
- Matériau Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant 4100-P
- Couleur Jaune
- Comprend Boîtier mural
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Écriteau d’avertissement 14x10 en plastique rigide - Respirator Must Be Worn
Article nº : B67033
Pas encore évalué
30,95 $
Uvex Protege noir anti-rayures, métallique, S4200
Article nº : 436717
Pas encore évalué
15,00 $
Boîtier mural PAPR allegro 4100-P
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires